Beli Selang Hydrant Kanvas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Burst Pressure (bar): 30
  2. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    14%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  3. Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
  4. Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 22.5
    • Folding Pressure (bar): 37
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 19 to 150
    • Hose Standard: Approval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -30 to +80
  5. Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  6. Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  7. Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  8. Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  9. Ashimori Jet Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Ashimori Jet Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    - Jacket is made of very strong woven polyester which resists nicks, cuts and abrasion.- It has two thin layers of special high-quality Engineering Plastic (EP) linings developed by Ashimori, 1. Inner layer : for flexibility and uniform, strong adhesion to jacket 2. Outer layer: for durability and resistance to weather, ozone and chemical- The outer part of the jacket is given "Hi-Color" treatment, which is plastic polymer coating with vivid color. This coating increases the hose resistant to weather, abrasion, nick and cuts.- Lightweight and compact
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
    • Test Pressure (kg/cm²): 21
  10. HOOSEKI Fire Hose (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HOOSEKI Fire Hose (Selang Hidran)
    atribut:
    • Coupling Type: Machino
  11. ROHA Fire Hose without Coupling 10 Bar (Selang Pemadam)
    Mulai

    Rp309.900

    ROHA Fire Hose without Coupling 10 Bar (Selang Pemadam)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  12. ROHA Fire Hose without Coupling 8 Bar (Selang Pemadam)
    Mulai

    Rp279.900

    ROHA Fire Hose without Coupling 8 Bar (Selang Pemadam)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
  13. GOSAVE 10 BAR Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp329.900

    GOSAVE 10 BAR Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    - PVC cover by polyester- Alu basic coupling- Alu ring press
    atribut:
    • Working Preasure: 10bar
    • Burst Preasure: 30bar
  14. GOSAVE 16 BAR Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp979.900

    GOSAVE 16 BAR Extinguisher Hose (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    - PVC cover by polyester- Alu/Brass HQ coupling (AL-6061)- Alu ring press
    atribut:
    • Working Preasure: 16bar
    • Burst Preasure: 44bar
  15. HOOSEKI Hose Nozzle Alumunium (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. HOOSEKI Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.399.900

    HOOSEKI Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    atribut:
    • Size (Inchxm): 2.5x30
    • Testing Pressure (bar): 16
    • Heat Resistance (°C): +70
    • Max. Length (m): 30
    • Cold Resistance Temperature (°C): -40
Daftar Harga Selang Hydrant Kanvas Terbaru November 2026
TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)Rp729.900
Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)Rp1.599.900
Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)Rp6.399.900
Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)Rp7.199.900
Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)Rp2.899.900
Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Rp1.199.900
Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Rp3.699.900
Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)Rp3.799.900
Ashimori Jet Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp2.799.900
HOOSEKI Fire Hose (Selang Hidran)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)